Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01200
01200.080.045
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
Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4014 Stal Ocynkowane 8.8 M8X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
45 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
28
b (min.): L≤125mm
22
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
45
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1555
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-112
DIN
931
ISO
4014
Numery artykułów
Numer artykułu
01200.080.045
EAN
8715492025227
UBB
950351144049
UNSPSC
31161620