Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01070
01070.160.045
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
Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Bez pokrycia 8.8 M16X1,50X45
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M16
Length
45 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Wymiary
d-D
M16
k
10
L (mm)
45
P
1.5
s
24
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
NF
E25-151
ISO
8676
DIN
961
Numery artykułów
Numer artykułu
01070.160.045
EAN
8715492021816
UBB
950351137373
UNSPSC
31161620