Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
04170
04170.300.150
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
Śruby z łbem sześciokątnym drobnozwojne DIN 961 Stal Bez pokrycia 10.9 M30X2,00X150
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
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
M30
Length
150 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny drobnozwojny
Info
Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
Wymiary
d-D
M30
k
18.7
L (mm)
150
P
2
s
46
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
8676
NF
E25-151
NEN
1568
DIN
961
Numery artykułów
Numer artykułu
04170.300.150
EAN
8717077020115
UBB
500644715632
UNSPSC
31161620