text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna D6 (1.4462) M20X160


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 20
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M20
Length 160 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny D6 (1.4462)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M20
k 12.5
L (mm) 160
P 2.5
s 30

Normy

ISO 4017
DIN 933
NF E25-114
ASME B18.2.3.1M
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 52010.200.160
EAN 8715492002266
UBB 500695113893
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.