text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A5 (1.4571) M10X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 50 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A5 (1.4571)
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 50
P 1.5
s 17

Normy

DIN 933
NF E25-114
NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 53521.100.050
EAN 8715494550796
UBB 500634442726
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.