Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
55010
55010.220.090
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal nierdzewna A4 Min.50 M22X90
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M22
Length
90 mm
Klasa
Min.50
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A4
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.
Wymiary
d-D
M22
k
14
L (mm)
90
P
2.5
s
32
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
DIN
933
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
55010.220.090
EAN
8715494115995
UBB
500571378099
UNSPSC
31161620