text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M5X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 30 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
k 3.5
L (mm) 30
P 0.8
s 8

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568
DIN 933
ISO 4017

Numery artykułów

Numer artykułu 01010.050.030
EAN 8715492013132
UBB 950351041161
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.