Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
46060
46060.040.030
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 Niklowane M4X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
30 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Niklowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
30
P
0.7
s
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
46060.040.030
EAN
8715492840707
UBB
950351742917
UNSPSC
31161620