text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Kuprodur CU5 60 M6X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 60
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Kuprodur
Materiał techniczny CU5
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 30 mm
Klasa 60
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Kuprodur
Materiał techniczny CU5
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M6
k 4
L (mm) 30
P 1
s 10

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 45810.060.030
EAN 8715492838476
UBB 950351734187
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.