text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Aluminium P40 M8X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa P40
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 25 mm
Klasa P40
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Aluminium
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
k 5.3
L (mm) 25
P 1.25
s 13

Normy

ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
DIN 933
NEN 1568
NF E25-114

Numery artykułów

Numer artykułu 45010.080.025
EAN 8715492835901
UBB 950351728247
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.