Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Nedtrain Oud
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
45010
45010.080.020
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Aluminium P40 M8X20
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P40
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
20 mm
Klasa
P40
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
20
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
E25-114
NEN
1568
DIN
933
ISO
4017
ASME
B18.2.3.1M
Numery artykułów
Numer artykułu
45010.080.020
EAN
8715492835895
UBB
950351728163
UNSPSC
31161620