MAVE B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
45210
45210.080.015
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Aluminium Anodyzowane P60 M8X15
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
P60
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M8
Length
15 mm
Klasa
P60
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Aluminium
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Anodyzowane
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M8
k
5.3
L (mm)
15
P
1.25
s
13
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
NEN
1568
DIN
933
NF
E25-114
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
45210.080.015
EAN
8715494510356
UBB
500621816023
UNSPSC
31161620