text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A2 Min.50 M16X340


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 340 mm
Klasa Min.50
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 44
b (min.): L200mm 57
b (min.): L≤125mm 38
d-D M16
k 10
L (mm) 340
P 2
s 24

Normy

DIN 931
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014

Numery artykułów

Numer artykułu 51000.160.340
EAN 8715494131810
UBB 500571231710
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.