text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M64X360


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter M64
Length 360 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 140
b (min.): L200mm 153
d-D M64
k 40
L (mm) 360
P 6
s 95

Normy

DIN 931
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
ISO 4014
NF E25-112

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.640.360
EAN 8715492012715
UBB 950351039025
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.