Nedtrain Oud
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01000
01000.480.190
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M48X190
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
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
M48
Length
190 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
108
b (min.): L
200mm
121
b (min.): L≤125mm
102
d-D
M48
k
30
L (mm)
190
P
5
s
75
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
931
ISO
4014
NF
E25-112
NEN
1555
Numery artykułów
Numer artykułu
01000.480.190
EAN
8717077007123
UBB
500644585787
UNSPSC
31161620