text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal Bez pokrycia 8.8 M45X280

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter M45
Length 280 mm
Klasa 8.8
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 102
b (min.): L200mm 115
b (min.): L≤125mm 96
d-D M45
k 28
L (mm) 280
P 4.5
s 70

Normy

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
DIN 931
ASME B18.2.3.1M

Numery artykułów

Numer artykułu 01000.450.280
EAN 8715492011954
UBB 950351034562
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.