text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Tytan Grade 2 Gr.2 M10X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tytan Grade 2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 30 mm
Klasa Gr.2
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Tytan Grade 2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Tytan Grade 2 (3.7035), z uwagi na wysoką zawartość czystego tytanu świetnie się sprawdza w ekstremalnie korozyjnym środowisku, gdzie inne materiały jak np. stal nierdzewna zawodzą.

Wymiary

d-D M10
k 6.4
L (mm) 30
P 1.5
s 17

Normy

DIN 933
ISO 4017
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 45910.100.030
EAN 8715492838858
UBB 952351310836
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.