Pomac Automation B.V.
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
45910
45910.100.020
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN ≈933 Tytan Grade 2 Gr.2 M10X20
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.2
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Tytan Grade 2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
20 mm
Klasa
Gr.2
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Tytan Grade 2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Info
Tytan Grade 2 (3.7035), z uwagi na wysoką zawartość czystego tytanu świetnie się sprawdza w ekstremalnie korozyjnym środowisku, gdzie inne materiały jak np. stal nierdzewna zawodzą.
Wymiary
d-D
M10
k
6.4
L (mm)
20
P
1.5
s
17
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NEN
1568
ISO
4017
NF
E25-114
Numery artykułów
Numer artykułu
45910.100.020
EAN
8715492838841
UBB
952351310752
UNSPSC
31161620