text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym, kołnierzem ząbkowanym, DIN ≈6921 Stal nierdzewna A2 70 M6X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 60 mm
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info Specific features of hexagon bolts with serrated flange:
  • The flange enables built up forces under the bolt head to be spread over a larger area, consequently resulting in lower surface pressure.
  • The serrated flange rim gives excellent self-locking properties.
  • Large (oversized) holes and/or tooling holes can be covered by the flange.
  • Washers are not necessary.

Wymiary

b (min.) 18
d-D M6
dc (maks.) 14.2
k (maks.) 6.6
L (mm) 60
P 1
s 10

Normy

EN ≈1665
ASME ≈B18.2.3.4M
DIN ≈6921
ISO ≈4162

Numery artykułów

Numer artykułu 51014.060.060
EAN 8715494555807
UBB 500634385552
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.