text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokarbowym ISO ≈10642 Stal Ocynkowane 08.8 M5X8


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 8 mm
Klasa 08.8
Gniazdo Sześciokarbowy
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną obciążalność.
  • W przypadku znakowania śrub o ograniczonej obciążalności, symbol standardowego oznaczenia poprzedza cyfra "0", tak więc 8.8→08.8 10.9→010.9 oraz 12.9→012.9
  • Dla elementów złącznych ze stali nierdzewnej oznaczenie następuje poprzez oznaczenie cechy danej klasy na przykład: 70 (A2-70 → A2).
  • Tymczasowo mogą pojawić się stare i nowe formy znakowania na śrubach.

Wymiary

b (min.) 16
d-D M5
dk 10
k (maks.) 2.8
L (mm) 8
P 0.8
Nasadka 25
α 90

Normy

ISO ≈10642
DIN ≈7991

Numery artykułów

Numer artykułu 07450.050.008
EAN 8717077060845
UBB 500645109645
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.