text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane #10-32X7/8

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter NO.10
Length 7/8 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
  • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.

Wymiary

A 0.411
H 0.127
J 0.125
LT(min.) 0.88
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07567.019.0087
EAN 8715492887504
UBB 500625367304
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.