text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F879 304 CW / CW1 #2-56X1/8 ft

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa CW / CW1
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F879 304

Specyfikacje

Diameter NO.2
Length 1/8 Inch
Klasa CW / CW1
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F879 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
    • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.

Wymiary

A 0.197
H 0.064
J 0.05
LT(min.) 0.62
Zwoje gwintu na cal 56

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51060.008.0012
EAN 8717077391239
UBB 500621309060
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.