text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim i niskim podsadzeniem DIN ≈608 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X25


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 8.8
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 25 mm
Klasa 8.8
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.) 26
d-D M10
dk(maks.) 19.65
L (mm) 25
P 1.5
fn (max.) 8.45
v (maks.) 10.58

Normy

DIN ≈608

Numery artykułów

Numer artykułu 01036.100.025
EAN 8715492017789
UBB 951351988773
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.