text.skipToContent text.skipToNavigation

 UWAGA! Drodzy Klienci, w związku z aktualną sytuacją powodziową dostawa części zamówień może być niemożliwa bądź ulec opóźnieniu.

Śruby z łbem soczewkowym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane #4-40X5/8

Specyfikacje

Diameter NO.4
Length 5/8 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb walcowy wypukły
Materiał Low carbon steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 40
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.219
H (maks.) 0.068
J (max.) 0.039
T (maks.) 0.04

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U24520.011.0062
EAN 8717077794603
UBB 500624931712
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.