text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem okrągłym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosiądz 1/4-20X2.1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 2.1/2 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Mosiądz
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 20
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.472
H (maks.) 0.175
J (max.) 0.075
T (maks.) 0.109

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U48210.025.0250
EAN 8717077797628
UBB 500624975867
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.