Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
U48210
U48210.025.0175
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
Śruby z łbem okrągłym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosiądz 1/4-20X1.3/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Mosiądz
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1/4 Inch
Length
1.3/4 Inch
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Mosiądz
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
20
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Wymiary
A (maks.)
0.472
H (maks.)
0.175
J (max.)
0.075
T (maks.)
0.109
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.6.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U48210.025.0175
EAN
8717077797604
UBB
500624975602
UNSPSC
31161504