Wkręty z rowkiem
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
Wkręty z rowkiem
U48210
U48210.021.0100
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
Śruby z łbem okrągłym nac proste UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Mosiądz #12-24X1 Inch
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Mosiądz
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
NO.12
Length
1 Inch
Gniazdo
Szczelina
Kształt łba
Łeb kulisty
Materiał
Mosiądz
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal
24
Info
Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.
Wymiary
A (maks.)
0.408
H (maks.)
0.153
J (max.)
0.067
T (maks.)
0.096
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.6.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U48210.021.0100
EAN
8717077797512
UBB
500624974795
UNSPSC
31161504
Dla tego produktu nie ma dokumentów do pobrania
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie