text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem młoteczkowym din 261 DIN 261/555 Stal Bez pokrycia 4.6 M16X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Pakowane po 10
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 60 mm
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb młoteczkowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

b 38
d-D M16
ds (max.) 16.7
k (nom.) 10.5
L (mm) 60
m1 30
m2 13
n 16
P 2
s 24

Normy

DIN 261/555

Numery artykułów

Numer artykułu 16191.160.060
EAN 8717077313415
UBB 500650988867
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.