text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M8X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 20 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M8
D (mm) 5.5
dp 5.5
k 8
L (mm) 20
P 1.25
s 8
z1 2

Normy

NF E25-134
DIN 479

Numery artykułów

Numer artykułu 01030.080.020
EAN 8715492017086
UBB 950351117722
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.