text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem kwadratowym z krótkim czopem walcowym DIN 479 Stal Bez pokrycia 8.8 M10X60


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.5
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M10
Length 60 mm
Threaded pitch (P) 1.5
Klasa 8.8
Gniazdo Łeb kwadratowy
Kształt łba Łeb kwadratowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M10
D (mm) 7
dp 7
k 10
L (mm) 60
P 1.5
s 10
z1 2.5

Normy

DIN 479
NF E25-134

Numery artykułów

Numer artykułu 01030.100.060
EAN 8715492017253
UBB 950351119397
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.