text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem kulistym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane #8-32X3/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter NO.8
Length 3/4 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb kulisty
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A 0.312
H 0.087
J 0.09375
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07151.016.0075
EAN 8715492889010
UBB 500621002715
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.