Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08250
08250.050.050
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X50
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
50 mm
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(maks.)
13.55
k (maks.)
3.3
L (mm)
50
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NF
≈E27-351/E25-402
ISO
≈8677/4034
BS
≈4933/3692
DIN
603/555
NEN
≈303/697
Numery artykułów
Numer artykułu
08250.050.050
EAN
8715492554789
UBB
950351600271
UNSPSC
31161612