text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! Przypominamy, że dnia 30 maja (Boze Ciało) Fabory jest zamknięte. Sklep stacjonarny w Poznaniu bedzie nieczynny również 31 maja.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A2 70 M8X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 30 mm
Threaded pitch (P) 1.25
Klasa 70
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A2
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
L (mm) 30
P 1.25
fn (max.) 5.6
Vn (max.) 8.58

Normy

ISO ≈8677
DIN 603
NEN ≈303
BS ≈4933

Numery artykułów

Numer artykułu 51500.080.030
EAN 8715492293695
UBB 950351812629
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.