TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
51500
51500.060.025
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Stal nierdzewna A2 70 M6X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
25 mm
Threaded pitch (P)
1
Klasa
70
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
A2
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(maks.)
16.55
k (maks.)
3.88
L (mm)
25
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
603
ISO
≈8677
BS
≈4933
NEN
≈303
Numery artykułów
Numer artykułu
51500.060.025
EAN
8715492293558
UBB
950351811639
UNSPSC
31161612