TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
46050
46050.060.030
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem DIN 603 Mosiądz CU2/CU3 M6X30
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
30 mm
Threaded pitch (P)
1
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
24
b (min.): L≤125mm
18
d-D
M6
dk(maks.)
16.55
k (maks.)
3.88
L (mm)
30
P
1
fn (max.)
4.6
Vn (max.)
6.48
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
603
ISO
≈8677
NEN
≈303
BS
≈4933
Numery artykułów
Numer artykułu
46050.060.030
EAN
8715492840431
UBB
951351718584
UNSPSC
31161612