text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, UNC gwint nadwymiarowy ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane na gorąco Gr.2 nadwymiarowy 5/8-11X2.1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco

Specyfikacje

Diameter 5/8 Inch
Length 2.1/2 Inch
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info nadwymiarowy

Wymiary

O (max.) 0.642
P (max.) 0.344
A (maks.) 1344
H (maks.) 0.344
LT(min.): L6 Inch 1.75
LT(min.): L≤6 Inch 1.5
Zwoje gwintu na cal 11

Normy

ASME B18.5

Numery artykułów

Numer artykułu U08307.062.0250
EAN 8717077380592
UBB 500624000443
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.