text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, pełny gwint DIN ≈603 Stal nierdzewna A4 M5X30


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 30 mm
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M5
dk(maks.) 13.55
k (maks.) 3.3
L (mm) 30
P 0.8
fn (max.) 4.1
Vn (max.) 5.48

Normy

DIN ≈603
ISO ≈8677

Numery artykułów

Numer artykułu 55501.050.030
EAN 8715492067449
UBB 500696242402
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.