text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, nakrętką sześciokątną i gwintem nadwymiarowym DIN 603/555 Stal Ocynkowane na gorąco 4.8 M8X140


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 140 mm
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
    • Dla śrub cynkowanych na gorąco z gwintem NADWYMIAROWYM, warstwa cynku nałożona jest na normalny gwint tak, że po cynkowaniu śruby te nie są już izometryczne i pasujące, ale grubsze: tak zwane NADWYMIAROWE.
    • Nie pasują do normalnych gwintów i nie mogą być zastosowane w np. normalnie nagwintowanych otworach.
    • Odpowiadające im nakrętki NADWYMIAROWE zostały nagwintowane o gwint nadwymiarowy wg ISO 965-5 tak aby idealnie pasowały do śrub po cynkowaniu.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L200mm 41
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
k (maks.) 4.88
L (mm) 140
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 5.6
s 13
Vn (max.) 8.58

Normy

DIN 603/555
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
NF ≈E27-351/E25-402
ISO ≈8677/4034

Numery artykułów

Numer artykułu 08420.080.140
EAN 8715492561015
UBB 951351100213
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.