text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem grzybkowym i podsadzeniem UNC ASME B18.5 Stal SAE J429 Ocynkowane Gr.2 1/4-20X1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter 1/4 Inch
Length 1/2 Inch
Klasa Gr.2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Wymiary

O (max.) 0.26
P (max.) 0.156
A (maks.) 0.594
H (maks.) 0.145
LT(min.): L6 Inch 1
LT(min.): L≤6 Inch 0.75
Zwoje gwintu na cal 20

Normy

ASME B18.5

Numery artykułów

Numer artykułu U08305.025.0050
EAN 8717077379350
UBB 500623987921
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.