Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
U51500
U51500.037.0300
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
Śruby z łbem grzybkowym i podsadzeniem UNC ASME B18.5 Stal nierdzewna ASTM F593 304 3/8-16X3 Inch
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
304
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM F593
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
3/8 Inch
Length
3 Inch
Klasa
304
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM F593
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Wymiary
O (max.)
0.388
P (max.)
0.219
A (maks.)
0.844
H (maks.)
0.208
LT(min.): L
6 Inch
1.25
LT(min.): L≤6 Inch
1
Zwoje gwintu na cal
16
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.5
Numery artykułów
Numer artykułu
U51500.037.0300
EAN
8717077393998
UBB
500624009378
UNSPSC
31161612