text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby stożkowe z nac. UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal Ocynkowane #2-56X1/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter NO.2
Length 1/4 Inch
Gniazdo Pozidriv
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.162
H (maks.) 0.051
Nr wgłębienia krzyżowego 1

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu 24676.021.006
EAN 8712423049741
UBB 500668233322
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.