text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Low carbon steel Ocynkowane #6-32X7/16

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Low carbon steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane

Specyfikacje

Diameter NO.6
Length 7/16 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Low carbon steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 32
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.262
H (maks.) 0.083
J (max.) 0.048
T (maks.) 0.038

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U24540.013.0043
EAN 8715492973047
UBB 500624943691
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.