Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
2017_09_29 Nitokolki
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
Wkręty
Śruby skrzydełkowe
47530
47530.050.010
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
Śruby skrzydełkowe z okrągłymi skrzydełkami DIN 316 Mosiądz M5X10
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Skrzydełko
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
10 mm
Gniazdo
Skrzydełko
Materiał
Mosiądz
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M5
e (maks.)
26
h (maks.)
13
L (mm)
10
P
0.8
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1624
DIN
316
Numery artykułów
Numer artykułu
47530.050.010
EAN
8717077095786
UBB
500645387670
UNSPSC
31161500