text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby samozabezpieczające z łbem sześciokątnym z kołnierzem stożkowym DIN ≈6921 Stal Bez pokrycia 100 M16X45


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M16
Length 45 mm
Klasa 100
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.

Wymiary

d-D M16
dc 31
k 14
L (mm) 45
P 2
s 22

Normy

DIN ≈6921

Numery artykułów

Numer artykułu 04400.160.045
EAN 8715492126078
UBB 952351496486
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.