text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby pazurkowe z nakrętką i podkładką din 15237 DIN ≈15237 Stal Bez pokrycia 3.6 M8X35


Numer artykułu
Length
Klasa 3.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Length 35 mm
Klasa 3.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b 18
d2 9.5
d3 28
d4 32
f 1.5
h ≈ 5.5
k 3.5
L (mm) 35
m 6.5
P 1.25
s 13

Normy

DIN ≈15237

Numery artykułów

Numer artykułu 01080.080.035
EAN 8717077291935
UBB 500650774846
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.