Nedtrain Oud
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
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
U07111
U07111.075.0600
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
Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez pokrycia (5/8)3/4X6 Inch
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Cylindrical Knurled
Materiał
Alloy steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
6 Inch
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Cylindrical Knurled
Materiał
Alloy steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Wymiary
A (maks.)
1
D
0.75
D1
0.625
E
0.875
H (maks.)
0.5
J
0.375
Zwoje gwintu na cal
11
D (min.)
0.746
D (max.)
0.748
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
2470
ASME
B18.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U07111.075.0600
EAN
8715492895592
UBB
500624174024
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje