text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez pokrycia (1/2)5/8X4 1/2

Numer artykułu
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Cylindrical Knurled
Materiał Alloy steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Specyfikacje

Length 4.1/2 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Cylindrical Knurled
Materiał Alloy steel
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • Marking of these screws is not mandatory.
  • Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
  • Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.

Wymiary

A (maks.) 0.875
D 0.625
D1 0.5
E 0.75
H (maks.) 0.375
J 0.3125
Zwoje gwintu na cal 13
D (min.) 0.621
D (max.) 0.623

Normy

ASME B18.3
BS 2470

Numery artykułów

Numer artykułu U07111.062.0450
EAN 8715492894335
UBB 500624171541
UNSPSC 31161605

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.