Nedtrain Oud
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
Śruby pasowane (śruby z czopem gwintowym)
U07111
U07111.025.0037
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
Śruby pasowane z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel Bez pokrycia (#10)1/4X3/8
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Length
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Cylindrical Knurled
Materiał
Alloy steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Length
3/8 Inch
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Cylindrical Knurled
Materiał
Alloy steel
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
All dimensions in above table are in inches.
Marking of these screws is not mandatory.
Due to the unfavourable head geometry these fasteners have reduced loadability.
Attention: As the thread tolerance class for these screws is 3A, plating can cause thread fit problems.
Wymiary
A (maks.)
0.375
D
0.25
D1
0.19
E
0.375
H (maks.)
0.188
J
0.125
Zwoje gwintu na cal
24
D (min.)
0.246
D (max.)
0.248
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3
BS
2470
Numery artykułów
Numer artykułu
U07111.025.0037
EAN
8715492891341
UBB
500624162979
UNSPSC
31161605
Pobierz dodatkowe informacje