text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby płużne UNC ASME B18.9 Carbon steel SAE J429 Bez pokrycia Gr.5 3/8-16X1.1/4

Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.5
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter 3/8 Inch
Length 1.1/4 Inch
Klasa Gr.5
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Carbon steel
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)

Wymiary

A (maks.) 0.708
B (min.) 0.375
LT(min.) 1
TPI 16
S (max.) 0.312

Normy

ASME B18.9

Numery artykułów

Numer artykułu U01036.037.0125
EAN 8715492860217
UBB 500625895726
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.