text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby oczkowe DIN 444 B Stal Ocynkowane 4.6 M8X70


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 70 mm
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 28
b (min.): L≤125mm 22
d-D M8
d2( H9) 8
d3 (maks.) 18
L (mm) 70
P 1.25
s (maks.) 9

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 16181.080.070
EAN 8717077275485
UBB 500647857316
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.